Skříňka na čistící prostředky Šířka 40G s celoplechovými křídlovými dvířky, Výška v mm / typ: 2000-5

Artiklové číslo: 987031 2000-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Dveře přední S plným plechem
Tvar kliky dveří Lištové madlo kulaté
Se zásuvkami ne
S rastrem děrované stěny ano
Rozteč otvorů 37 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
S háčky/držáky ano
Podstavec konstrukce Nohy
S výškovou kompenzací ano
Korpus šířka v G 40
Korpus hloubka v G 20
Druh produktu Zvláštní skříň
Hmotnost 111 kg
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987031 2000-5
EAN / GTIN 4062406588540
Číslo výrobce 987031 2000-5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Univerzální skříň pro ukládání čisticích prostředků, čisticích zařízení a oděvů. Uchycení pozinkovaných polic je možné v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné cylindrickým zámkem na dvousložkové rukojeti 2K Haptoprene®. Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Nosnost police 25 kg. Děrování 9×9 mm v rastru 37 mm na plášti vhodné pro uchycení háčků a držáků GARANT easyFix (ve skupině 95).

Rozsah dodávky:

Praktické rozdělení pomocí 3 polic, šířka 20G. Výtažná děrovaná stěna. Dodatečná děrovaná stěna uvnitř skříně. Včetně háků a držáků GARANT easyFix.

Rozsah dodávky:

Hák GARANT easyFix č. 955505 vel. 50: 5
Hák GARANT easyFix č. 955605 vel. 60: 2
Držák GARANT easyFix č. 955665 vel. 18–26: 2

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se všemi skříněmi GridLine o hloubce 20G a lze je podle potřeby kombinovat. Další příslušenství jako police a zásuvky najdete ve skupině 94.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.