Soclu cu bit

Cod articol.: 985-6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 6 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cu manșon din plastic
Tip produs Bit de cheie tubulară
Standard DIN 7422
Lungimea totală L 38 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 985-6
EAN / GTIN 4000896046843
Număr producător 985-6
L-Număr L60140 1470
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Variantă extra-scurtă
  • Randalinat
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 6 mm
  • Dimensiuni / lungime: 38 mm
  • Lungime l1: 6 mm
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg
  • Pentru acționare manuală