• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 6 mm

Artikel-Nr.: 985-6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 6 mm
Besonderheit, für Innen-Sechskant mit Kunststoffhülse
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Norm DIN 7422
Länge gesamt L 38 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 985-6
EAN / GTIN 4000896046843
Herstellernummer 985-6
L-Nummer L60140 1470
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrakurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 6 mm
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Länge l1: 6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Handbetätigung