Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 985-6
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 985-6
EAN / GTIN 4000896046843
Gyártó száma 985-6
L-szám L60140 1470
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Extra rövid kialakítás
  • Recés
  • DIN 7422
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 6 mm
  • Méretek / hosszúság: 38 mm
  • Hossz L1: 6 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.
  • Kézi működtetéshez