Set de filtrare PURIFIAIR, Tip: 620

Cod articol.: 981082 620
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PURIFIAIR
Denumirea producătorului Filterset PURIFIAIR 620
Culoarea alb
Cantitate de aer curăţat de particule 620 m3/h
Tip produs Filtru
Conținut unitate Bucată
Conexiune filtru Fără conexiune
Filtrare Gazele; Aer; Particule

Identificare și clasificare

Cod articol 981082 620
EAN / GTIN 4250101189531
Număr producător 30472-001-35283
Producător/responsabil asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Descriere

Execuţie:

Unitate de filtrare cu mai multe componente pentru purificator de aer PURIFIAIR 620.
Unitatea de filtrare constă din:
  • Prefiltru cu plasă metalică lavabilă, pentru separarea particulelor grosiere, pentru simplificarea etapelor de filtrare care urmează.
  • Prefiltrul G4 pentru separarea murdăriei grosiere duce la prelungirea durabilităţii filtrelor (mărimea particulelor > 10 µm, printre altele, polen, spori, scame, păr, insecte etc.) şi pentru simplificarea următoarelor etape de filtrare.
  • Filtru EPA, clasă de filtrare E12 pentru separarea particulelor de dimensiune medie (mărimea particulelor > 0,3 µm, printre altele, bacterii, germeni etc.).
  • Filtru HEPA, clasă de filtrare H14 conform EN 1822 pentru separarea celor mai mici particule şi a nanoparticulelor, cu o eficienţă de până la 99,995 % (MPPS, printre altele, viruşi şi germeni).
  • Filtrul de cărbune activ absoarbe mirosurile neplăcute şi substanţele toxice gazoase.

Notă:

Pe termen lung, purificatorul de aer oferă un rezultat eficient doar dacă filtrele utilizate sunt înlocuite la intervale regulate. Recomandare: 2 – 3 schimbări de filtru pe an (în funcție de amploarea și de frecvența utilizării și de nivelul de contaminare a aerului).