Jeu de filtres PURIFIAIR, Type: 620

Réf.: 981082 620
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PURIFIAIR
Référence fabricant Filterset PURIFIAIR 620
Couleur blanc
Quantité d’air purifié 620 m3/h
Type de produit filtre
Unité contenance Pièce
Raccordement filtre sans raccord
Filtrage gaz; air; particules

Identification et classification

Référence article 981082 620
EAN / GTIN 4250101189531
Réf. fabricant 30472-001-35283
Fabricant/personne responsable asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Description

Wykonanie:

Filtr wielokomponentowy do oczyszczania powietrza PURIFIAIR 620.
Filtr składa się z:
  • Filtra wstępnego ze zmywalną tkaniną metalową do oddzielania dużych cząstek pyłu w celu ułatwienia kolejnych etapów filtracji.
  • Filtra wstępnego G4 do oddzielana dużych zanieczyszczeń, który zwiększa trwałość filtra (wielkość cząstek > 10 µm, m.in. pyłków, zarodników, kłaczków, włosów, owadów itd.) oraz zabezpiecza kolejne stopnie filtracji.
  • Filtra EPA klasy E12 do oddzielania średnich cząstek (wielkość cząstek > 0,3 µm, m.in. bakterie, zarazki itd.).
  • Filtra HEPA klasy H14 wg EN 1822 do oddzielania cząstek małej wielkości i nanocząstek z wydajnością rzędu 99,995% (MPPS, m.in. wirusy i zarazki).
  • Filtra z węglem aktywnym, który pochłania nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje w formie gazowej.

Wskazówka:

Odpowiednie efekty pracy oczyszczacza można osiągnąć na dłuższą metę tylko przy regularnej wymianie stosowanych filtrów. Zalecenie: 2 – 3 wymiany filtra rocznie (zależnie od zakresu i częstotliwości stosowania oraz stopnia zanieczyszczenia powietrza).