Baie de ulei cu şine de suport, Volum de captare: 40l

Cod articol.: 980056 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
40
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum de captare (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Culoarea gri
Concentrație 1,2 mm
Tip produs tavă de retenţie
Depozitare depozitarea substanţelor nocive pentru mediul înconjurător
Material tablă de oţel
Suprafaţă vopsit
Volum 40 l
Lăţime totală 690 mm
Înălţimea totală 105 mm
Adâncime totală 575 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 980056 40
EAN / GTIN 4062406107079
Număr producător 980056 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Baie de ulei din tablă de oţel, sudată etanş, se aşază pe şinele de suport. Volum 40 litri.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.