Záchytná vana na olej s dosedacími kolejnicemi, Záchytný objem: 40l

Artiklové číslo: 980056 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
40
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Záchytný objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barva šedá
Tloušťka 1,2 mm
Druh produktu záchytná vana
Skladování skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Materiál ocelový plech
Povrch lakované
Objem 40 l
Šířka celkem 690 mm
Výška celková 105 mm
Celková hloubka 575 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 980056 40
EAN / GTIN 4062406107079
Číslo výrobce 980056 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Olejotěsná, svařená záchytná vana z ocelového plechu se vkládá na kolejnice. Objem 40 litrů.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.