Prihvatna posuda za ulje s potpornim vodilicama 40 l

Artikl br.: 980056 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
40
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Debljina materijala: 1,2
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 105 mm
širina 690 mm
Dubina 575 mm
Vrsta proizvoda Prihvatna posuda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 980056 40
EAN / GTIN 4062406107079

Opis

Izvedba:

Zavarena posuda za ulje, nepropusna za ulje od čeličnog lima za umetanje na potporne vodilice. Kapacitet 40 litara.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.