{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Denumirea producătorului | KNIPEX | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | roşu | |
| Lungimea lamei | 125 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Lungimea mânerului | 112 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 7 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne | 14 mm | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | brunat; cromat | |
| Lungimea totală | 237 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne |
| Cod articol | 98 03 07 | |
| EAN / GTIN | 4003773026105 | |
| Număr producător | 98 03 07 | |
| L-Număr | L70010 169 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |