Nástrčný klíč s rukojetí šroubováku izolovaná vícesložková rukojeť, certifikace VDE brunýrované 237 mm

Artiklové číslo: 98 03 07
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Označení výrobce KNIPEX
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Oblast EX ne
Barva červená
Délka čepele 125 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Délka rukojeti 112 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 7 mm
Vnější průměr, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 14 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; černěné
Celková délka 237 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 98 03 07
EAN / GTIN 4003773026105
Číslo výrobce 98 03 07
L-číslo L70010 169
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro nízkou únavu a přenos síly šetrný k rukám
  • tvar rukojeti zabraňující přetáčení

Charakteristika:

  • Šířka napříč plochami S: 7,0 mm
  • Maximální délka rukojeti: 112 mm
  • Průměr hlavy d: 14 mm Délka čepele 125 mm
  • Testováno VDE: ano
  • černěné
  • izolační vícesložková rukojeť, testováno VDE

Norma:

IEC 60900