Cheie tubulară cu mâner tip șurubelniță mâner izolator multicomponent, testat de VDE brunat 230 mm

Cod articol.: 98 03 04
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea roşu
Lungimea lamei 125 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Lungimea mânerului 107 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 4 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne 9 mm
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN EN 60900
Lungimea totală 230 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 98 03 04
EAN / GTIN 4003773071679
Număr producător 98 03 04
L-Număr L70010 1223
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • mâner cu 2 componente optimizat din punct de vedere ergonomic pentru o transmisie de putere cu oboseală redusă și ușor de manevrat
  • formă de mâner cu rol de împiedicare a rostogolirii

Caracteristică:

  • Lățimea pe platouri S: 4.0mm
  • Lungimea maximă a mânerului: 107 mm
  • Diametrul capului d: 9mm Lungimea lamei 125mm
  • Testat VDE: da
  • brunat
  • mâner izolator multicomponent, testat VDE

Standard:

IEC 60900