vtični ključi s šesterokotno vtičnico

Št. art.: 98 03 04
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Potrdilo o kakovosti VDE
Smernica/oznaka oznaka CE
Barva rdeča
Dolžina rezila 125 mm
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Dolžina ročaja 107 mm
Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom 4 mm
Zunanji premer, za vijake z notranjim šestkotnikom 9 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ s T-ročajem
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Standard DIN EN 60900
Skupna dolžina 230 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 98 03 04
EAN/GTIN 4003773071679
Številka proizvajalca 98 03 04
L-število L70010 1223
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • ergonomsko optimiziran dvokomponentni ročaj za prenos moči brez utrujenosti in prijazen do rok
  • oblika ročaja, ki preprečuje kotaljenje

Lastnosti:

  • Širina po ploskvah S: 4,0 mm
  • Največja dolžina ročaja: 107 mm
  • Premer glave d: 9 mm Dolžina rezila 125 mm
  • Preizkus VDE: da
  • brunirani
  • izolacijski večkomponentni ročaj, preizkušen po standardu VDE

Standard:

IEC 60900