Push-on cap uvex u-cap negru/gri

Cod articol.: 9794311
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie uvex u-cap
Denumirea producătorului Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap
Închidere Dispozitiv de fixare cu curea
Mărimi internaţionale onesize
Tip produs Șapcă de protecţie cu cozoroc
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 64 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Caracteristici Bandă de transpirație integrată
Sex Unisex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9794311
EAN / GTIN 4031101417950
Număr producător 9794311
L-Număr L01660 228
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Aceste capace de protecție nu numai că vă protejează eficient împotriva rănilor la cap, dar sunt și o adevărată atracție pentru ochi - și sunt întotdeauna confortabile la purtare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Căciulă de protecție premium cu un design deosebit
  • se poate broda personalizat
  • Culoarea: antracit

Caracteristici de confort

  • Carcasa flexibilă din plastic se adaptează la diferitele forme și dimensiuni ale capului
  • Dotări interioare de confort pentru o funcționalitate optimă și un confort maxim la purtare
  • reglare continuă a mărimii cu ajutorul unei benzi de reglare
  • câmp vizual extins în sus datorită ecranului mai scurt

Caracteristici de protecție

  • pentru protecție împotriva zgârieturilor și loviturilor
  • benzi reflectorizante integrate pe umbrelă și pe componentele textile

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex u-cap
  • Tip produs: Şapcă de protecţie industrială
  • Culoare (filtru): negru/gri
  • Lungimea vizierei: vârf scurt
  • Dimensiuni: 52 cm/64 cm