Nasuvná krytka uvex, černá/šedá, krytka u-cap

Artiklové číslo: 9794311
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex u-cap
Označení výrobce Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap
Uzávěr Řemenový uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Druh produktu Ochranná čepice
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 64 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Vlastnosti Integrované potítko
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9794311
EAN / GTIN 4031101417950
Číslo výrobce 9794311
L-číslo L01660 228
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Tyto nártní čepice vás nejen účinně ochrání před úrazy hlavy, ale také upoutají pozornost - a jejich nošení je vždy pohodlné.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Prémiová kšiltovka s výjimečným designem
  • možnost individuálního vyšívání
  • Barva: antracit

Vlastnosti zajišťující komfort

  • flexibilní plastová skořepina se přizpůsobí různým tvarům a velikostem hlavy
  • Komfortní vnitřní výbava pro maximální funkčnost a pohodlí při nošení
  • plynulé nastavení velikosti pomocí nastavovacího pásku
  • širší výhled nahoru díky zkrácenému kšiltu

Bezpečnostní prvky

  • pro ochranu před odřeninami a poraněními způsobenými nárazy
  • integrované reflexní pruhy na deštníku a textilních částech

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex u-cap
  • Typ výrobku: Průmyslová ochranná čepice proti nárazu
  • Barva (filtr): černá/šedá
  • Délka stínidla: Krátký kšilt
  • Velikost: 52 cm/64 cm