Execuţie:
Sistem de eliberare a articolelor cu sertare de diferite dimensiuni pentru asigurarea extragerii sigure şi complet documentate a fiecărui articol. Sertarele, prin dimensiunile lor, permit depozitarea articolelor mari şi dispun de posibilitatea încărcării acumulatorului. Un sistem de iluminat interior în serie cu LED uşurează atât identificarea în medii întunecoase a sertarelor cu deschidere automată, cât şi extragerea propriu-zisă. Tija cu LED plasată de-a lungul sertarului ajută la procesele de extragere şi de umplere.
Panourile perforate încorporate în ambele părţi permit montarea flexibilă la variantele master a unui monitor tactil. De asemenea, pot fi montate cârligele şi suporturile GARANT easyFix, precum şi toate celelalte accesorii pentru panouri perforate, din catalogul nostru.
Sistemul master poate fi extins şi combinat cu alte sisteme de extindere din oricare variantă de hardware Tool24.
Acest articol este compatibil cu soluțiile software conectate Hoffmann Group.
Achiziţionând acest articol, puneţi baza conectării digitale a producţiei dvs. Creşterile de productivitate sunt posibile împreună cu modulul software respectiv.
Sistem de eliberare individuală pentru depozitarea articolelor mari în sertare cu înălţime de 460 mm, lăţime şi adâncime de 450 mm.
Aplicaţie:
Sistemul automat de eliberare individuală pentru depozitarea şi administrarea inclusiv ale articolelor voluminoase, cum ar fi EPP, scule electrice şi manuale sau cutii de scule din plastic L-BOXX®.
Echipare:
Număr sertare × înălţime în mm: 8 × 300; 2 × 460
Livrare:
Sistem master EN cu ecran tactil 22 inch; cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software Basic, sistem de operare în engleză.
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016 acoperite cu strat de vopsea pulbere.
Notă:
Toate sertarele sunt pregătite pentru alimentarea cu curent care trece prin tunelul tehnic. Conexiunea dispozitivelor individuale de încărcare trebuie realizată de către client. Informaţiile din datele tehnice privind greutatea se referă doar la dulapurile sistemului de extindere, aşadar fără calculator şi fără ecran.
Sertare cu fereastră de vizualizare, sunt posibile culori şi dimensiuni personalizate (dimensiuni ale sertarelor, lăţimea şi adâncimea dulapului).
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi consultantul de specialitate!
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Sistem de depozitare cu eliberare a produselor cu protecţie în privinţa accesului, pentru preluarea, depozitarea şi administrarea articolelor de către persoane autorizate.
- Cititor de cod de bare pentru scanarea articolelor.
- Administrare, control al umplerii şi al extragerii prin intermediul monitorului tactil (sistem master).
- Depozitaţi articolele numai dacă sunt curate.
- Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
Utilizare necorespunzătoare- Nu depozitaţi alimente.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- Nu depozitaţi recipiente care conţin lichide şi gaze şi nici materiale care se supun clasificării în clase de risc.
- A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
- Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
- Sistemul de iluminat cu LED încorporat nu trebuie înlocuit.