Tool24 Locker – glavni sistem EN, Tip: 450/10

Št. art.: 979310 450/10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Vmesnik: Hoffmann Group Connected

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vmesnik Hoffmann Group Connected
Serija Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Višina 1.965 mm
Širina 1.100 mm
Globina 500 mm
Uporabna višina razdelka (1) 300 mm
Uporabna višina razdelka (2) 460 mm
Uporabna širina razdelka 450 mm
Uporabna širina predelka 450 mm
Število žepov 10
Nosilnost predelka 25 kg
Operacijski sistem Angleščina
Masa 210 kg
Vrsta izdelka Sistem izdaje blaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 979310 450/10
EAN/GTIN 4062406134761
Številka proizvajalca 979310 450/10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sistem izdaje blaga s predali različnih velikosti za zanesljiv in v celoti dokumentiran posamični odvzem artiklov. Velikosti predalov so primerne za skladiščenje večjih artiklov in za polnjenje akumulatorjev. Serijska LED-notranja osvetlitev omogoča lažje prepoznavanje predalov z avtomatskim odpiranjem v temi in olajša sam odvzem orodja. LED-letev vzdolž predalov prav tako olajša odvzem in polnjenje orodja.
Obojestransko nameščene luknjaste stene omogočajo prilagodljivo pritrditev zaslona na dotik pri glavnih sistemih. Prav tako je mogoče namestiti kavlje in držala GARANT easyFix ter ves ostali pribor za luknjaste stene iz našega kataloga.
Glavni sistem se lahko dogradi z dodatnimi razširitvenimi sistemi poljubnih različic strojne opreme Tool24.
Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected.
S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.
Sistem posamičnega odvzema za skladiščenje večjih artiklov v predalih višine 460 mm ter širine in globine 450 mm.

Uporaba:

Avtomatičen sistem posamičnega odvzema za skladiščenje in upravljanje tudi večjih artiklov, kot so večja osebna varovalna oprema, električna in ročna orodja ali naši sistemski kovčki iz umetne mase L-BOXX®.

Umestitev:

Število predalov × višina v mm: 8 × 300; 2 × 460

Obseg dobave:

Glavni sistem EN, 22-colski zaslon na dotik, čitalnik črtne kode, računalnik vklj. s programsko opremo Basic, operacijski sistem v angleščini.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Vsi predali so pripravljeni za izvedbo električnega napajanja prek tehničnega kanala. Priključitev posameznih naprav za polnjenje mora zagotoviti stranka. Podatki o masi v tehničnih podatkih veljajo za omare razširitvenega sistema in ne vključujejo računalnika in zaslona.
Možnost izvedbe s predali s prozorno steno ter v individualnih barvah in dimenzijah (velikosti predalov, širine in globine omar).
Kontaktirajte svojega strokovnega svetovalca!

Warning:

Namen uporabe
  • Sistem izdaje blaga z zaščitenim dostopom za osebe z dovoljenjem za odvzem, skladiščenje in upravljanje artiklov.
  • Čitalnik črtne kode za odčitavanje artiklov.
  • Upravljanje, nadzor polnjenja in odvzema prek zaslona na dotik (glavni sistem).
  • Artikle skladiščite samo v čistem stanju.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne skladiščite posod s tekočinami in plini ter snovmi, ki spadajo v klasifikacijo nevarnih snovi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne zamenjujte vgrajene LED-osvetlitve.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov