Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Tool24 PickOne – sistem master DE, Număr total de compartimente: 640

Cod articol.: 979201 640

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr total de compartimente Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Serie Tool24 PickOne
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Fronten
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Cu grilă de perete perforată da
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Design ca un dulap compartiment da
Numărul total de compartimente 640 buc.
Echipamente electrice da
Cu afișaj da
Diagonală afişaj 22 inch
Afișaj tactil da
Tip produs Sistem de depozitare a mărfurilor cu eliberare
Greutate 275 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.080 mm
Adâncimea totală Tg 875 mm
Înălţimea totală Hg 2.000 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 979201 640
EAN / GTIN 4062406134099
Număr producător 979201 640
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem de eliberare a articolelor cu sistem inovativ cu tambur pentru scoaterea în siguranţă a fiecărui articol. Scoatere foarte rapidă datorită timpului scurt de acces, a compartimentului cu auto-deschidere şi a semnalului optic la compartimentul corect. Tamburul Tool24 PickOne este disponibil în varianta standard cu până la 4 dimensiuni diferite ale compartimentelor şi cu o capacitate portantă de peste 1000 kg, fiind conceput special pentru utilizare industrială. Instalare opţională a unui ecran tactil datorită panourilor perforate montate pe ambele părţi.
Sistemul master poate fi extins după preferinţe cu alte sisteme de extindere şi combinat cu orice variantă de hardware Tool24.
Acest articol este compatibil cu soluțiile software conectate Hoffmann Group.
Achiziţionând acest articol, puneţi baza conectării digitale a producţiei dvs. Creşterile de productivitate sunt posibile împreună cu modulul software respectiv.
Sistemul master Tool24 PickOne este sistem de eliberare a produselorun de ultimă generație conceput special pentru utilizarea industrială. Acesta combină funcțiile unui magazin de scule cu siguranța și eficiența unui dulap automatizat pentru scule.

Datorită sistemului inovator cu tambur, se asigură preluarea individuală a fiecărui articol, garantată. Timpii de acces reduși, un compartiment cu deschidere automată și un semnal optic la compartimentul de eliberare fac ca operarea să fie deosebit de rapidă și ușoară. Cu o capacitate portantă a carcasei dulapului de peste 1000 kg , sistemul este extrem de robust și fiabil.

Tamburul magaziei de scule GT24S poate fi configurat individual cu până la patru dimensiuni diferite de compartimente. Astfel, articolele de dimensiuni reduse, precum plăcuțele amovibile de tăiere sau alte scule, pot fi depozitate în siguranță și fără a ocupa mult spațiu. Fiecare compartiment poate suporta până la 2 kg, oferind astfel un număr maxim de locuri de depozitare – ideal pentru gestionarea structurată a consumabilelor.

Sistemul master poate fi extins după cum se dorește cu ajutorul modulelor de extindere (cod 979221) și este complet compatibil cu toate variantele de hardware Tool24. Ca parte a soluțiilor Hoffmann Group Connected, dulapul pentru scule Tool24 PickOne susține conectivitatea digitală în procesul de producție și asigură creșteri durabile ale productivității.
Număr maxim de spaţii de depozitare, ideal pentru depozitarea articolelor mici precum plăcuţele amovibile.

Livrare:

Ecran tactil 22 inch; cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software Basic.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016 acoperite cu strat de vopsea pulbere.

Notă:

Tamburii Tool24 PickOne sunt configurabili individual în 4 dimensiuni diferite în funcţie de portofoliul articolelor de ieşire, configurabil o singură dată după preferința clientului. Întrebaţi consultantul.
Indicaţiile de greutate sunt fără calculator şi monitor.