Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Tool24 Smartline – dulap vertical Echipat cu portscule, Pentru cozile sculelor: HSK63

Cod articol.: 979100 HSK63

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 979100 HSK63
Număr producător 979100 HSK63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem flexibil de eliberare a produselor pentru depozitarea, păstrarea şi gestionarea sculelor de tăiere şi montare, a uneltelor de măsurare, a articolelor de protecţia muncii şi a multor altor articole de consum. Sistemele master pot fi extinse cu dulapuri opţionale de extensie (sistem slave). Sistemele sunt adaptate exact nevoilor dumneavoastră cu ajutorul pachetelor software care se comandă separat.
Sertarele sunt ghidate pe podea şi sunt echipate cu închidere centralizată. (Utilizabilă ca deblocare de urgenţă). Cadrele galvanizate din sertare sunt perforate la intervale de 37 mm, pentru prinderea suporturilor de scule, a şinelor suport, a tăviţelor şi a panourilor perforate. Deschiderile verticale sunt echipate cu protecţie de deschidere individuală. Deschiderile se deschid automat. Astfel poate fi garantat accesul rapid la scule.

Aplicaţie:

Sistem automat de eliberare a produselor pentru depozitarea şi gestionarea sculelor şi a accesoriilor.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, deschideri albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile verticale pot fi aşezate doar pe podele perfect plane. Acestea sunt pregătite pentru prinderea în podea, respectiv în perete şi trebuie să fie asigurate în mod obligatoriu împotriva răsturnării. Aceste dulapuri verticale pot fi acţionate doar în conexiune cu un sistem master Tool24 Smartline 979000 S11M sau 979000 S11M-EN.