{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
| Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Tip | Dulap Master de bază complet | |
| Serie | Tool24 Smartline | |
| Suprafaţă de depozitare | 4 m2 | |
| Înălţime | 1.390 mm | |
| Lăţime | 717 mm | |
| Adâncime | 750 mm | |
| Lăţime utilă sertare | 612 mm | |
| Adâncime utilă sertare | 612 mm | |
| Număr de sertare | 11 | |
| Compartimentare în cadrul unui sertar | 36×36 E | |
| Sistem de operare | Română | |
| Greutate | 249 kg | |
| Tip produs | Sistem de eliberare a mărfurilor |
| Cod articol | 979000 S11M | |
| Număr producător | 979000 S11M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |