{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitate portantă a deschiderii verticale | 600 kg | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 2.400 kg | |
| Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Tool24 Smartline | |
| Înălţime | 2.000 mm | |
| Lăţime | 717 mm | |
| Adâncime | 750 mm | |
| Lăţimea deschiderii verticale a sertarului | 155 mm | |
| Înălţime utilă deschidere verticală | 1.750 mm | |
| Număr de deschideri | 4 | |
| Număr de suporturi de scule Cod 970130 | 24 | |
| Număr de portscule | 120 | |
| Distanţă dintre axe A | 142 mm | |
| Execuţia deschiderii verticale | Cu ghidaj pe podea | |
| Greutate | 320 kg | |
| Tip produs | Sistem de eliberare a mărfurilor |
| Cod articol | 979100 C6 | |
| Număr producător | 979100 C6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |