Cască de protecție uvex pheos E-WR albă fără ventilație

Cod articol.: 9770036
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, alb Alb pur
Închidere Închidere rotativă
Izolaţie electrică conform DIN EN 50365 ja
Culoarea alb
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Caracteristici Suport pentru protecție auditivă
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9770036
EAN / GTIN 4031101597089
Număr producător 9770036
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex pheos E-WR 9770
  • Noua cască ușoară într-un design sportiv fără ventilație
  • (complet închisă - pentru aplicații în sectorul electric)
  • Testată și etichetată în conformitate cu EN 397 și EN 50365 (1000 VAC)
  • Etichetat cu setul reflectorizant L
  • Sistem de adaptare pentru viziere uvex, capsule de cască uvex și lămpi de cască
  • Interior cu sistem de roți rotative pentru
  • reglarea infinită a lățimii
  • Interval de reglare: 52-61 cm
  • Culoarea căștii alb
  • Cod articol: 9770,036
  • Unitate de împachetare: 25 bucăți

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cască de protecție cu fantă în partea frontală pentru lanterne de cască
  • Suporturi laterale Euroslot (30 mm) pentru fixarea căștilor de protecție auditivă și a sistemului de vizor uvex pheos
  • Cască cu carcasă complet închisă, destinată utilizării în domeniul electric
  • cu umbrelă lungă

Caracteristici de confort

  • Interior cu sistem de roți rotative pentru reglarea infinită a lățimii
  • Sistemul de prindere cu bandă textilă în șase puncte asigură o potrivire optimă și confort

Caracteristici de protecție

  • Respectă standardul EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropi de metal topit (MM = Molten Metal) și este omologată conform EN 50365 (1000 V c.a.)

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex pheos E-WR
  • Tip produs: Cască de protecție industrială
  • Culoare (filtru): alb
  • Lungimea vizierei: cu vârf lung
  • Material carcasă exterioară: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Dimensiuni: 52 cm/61 cm