Ochranná přilba uvex pheos E-WR bílá bez ventilace

Artiklové číslo: 9770036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva bílá
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9770036
EAN / GTIN 4031101597089
Číslo výrobce 9770036
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex pheos E-WR 9770
  • Nová lehká přilba ve sportovním designu bez větracích otvorů.
  • (zcela uzavřená - pro použití v elektrikářském sektoru)
  • Testováno a označeno v souladu s normami EN 397 a EN 50365 (1000 VAC)
  • Označení reflexní sadou L
  • Systém adaptérů pro hledí uvex, přilbové kapsle uvex a přilbové svítilny.
  • Interiér s otočným systémem koleček pro
  • plynulé nastavení šířky
  • Rozsah nastavení: 52-61 cm
  • Barva přilby bílá
  • Číslo artiklu: 9770,036
  • Balení: 25 kusů

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
  • boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu a systému hledí uvex pheos
  • zcela uzavřená skořepina přilby pro použití v elektrotechnice
  • s dlouhým deštníkem

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Interiér se systémem otočných koleček pro plynulé nastavení šířky
  • Šestibodové zavěšení pomocí textilních popruhů zajišťuje optimální padnutí a pohodlí

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a rozstřik rozžhaveného kovu (MM = Molten Metal) a je schválena podle normy EN 50365 (1000 V AC)

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos E-WR
  • Typ výrobku: Průmyslová bezpečnostní přilba
  • Barva (filtr): bílá
  • Délka stínidla: dlouhý kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Polyethylen vysoké hustoty (HDPE)
  • Velikost: 52 cm/61 cm