Cască de protecţie uvex Airwing B-WR roșu cu orificii de aerisire

Cod articol.: 9762330
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie uvex airwing
Denumirea producătorului uvex airwing B-WR
Închidere Închidere rotativă
Culoarea roşu
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Caracteristici Suport pentru protecție auditivă
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9762330
EAN / GTIN 4031101312361
Număr producător 9762330
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • O fixare sigură datorită curelei textile în 6 puncte, o rotiță rotativă pentru reglarea mărimii, fante pentru prinderea vizierelor și a capsulelor - vă puteți baza pe această cască de protecție fără complicații în orice situație.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cască de protecție cu prinderi laterale Euroslot (30 mm) pentru montarea căștilor de protecție auditivă sau a vizierelor
  • cu umbrelă lungă
  • disponibil în culorile: alb, galben, portocaliu, roșu, verde, albastru

Caracteristici de confort

  • Sistemul de prindere cu bandă textilă în șase puncte asigură o potrivire optimă și confort
  • trei orificii de ventilație reglabile pentru o aerisire maximă
  • Interior cu sistem de roți rotative pentru reglarea infinită a lățimii

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C)

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex airwing B-WR
  • Tip produs: Cască de protecție industrială
  • Culoare (filtru): roşu
  • Lungimea vizierei: cu vârf lung
  • Material carcasă exterioară: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Dimensiuni: 52 cm/61 cm