• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cască de protecţie uvex Airwing B-s-WR galben cu orificii de aerisire

Cod articol.: 9762131
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 1003
Nuanță, galben Galben semnal
Serie uvex airwing
Denumirea producătorului uvex airwing B-S-WR
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Caracteristici Suport pentru protecție auditivă
Sex Unisex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9762131
EAN / GTIN 4031101312422
Număr producător 9762131
L-Număr L01660 1351
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • O fixare sigură datorită curelei textile în 6 puncte, o rotiță rotativă pentru reglarea mărimii, fante pentru prinderea vizierelor și a capsulelor - vă puteți baza pe această cască de protecție fără complicații în orice situație.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cască de protecție cu prinderi laterale Euroslot (30 mm) pentru montarea căștilor de protecție auditivă sau a vizierelor
  • disponibil în culorile: alb, galben, portocaliu, roșu, verde, albastru

Caracteristici de confort

  • Sistemul de prindere cu bandă textilă în șase puncte asigură o potrivire optimă și confort
  • trei orificii de ventilație reglabile pentru o aerisire maximă
  • Interior cu sistem de roți rotative pentru reglarea infinită a lățimii

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C)

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex airwing B-S-WR
  • Tip produs: Cască de protecție industrială
  • Lungimea vizierei: vârf scurt
  • Material carcasă exterioară: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Dimensiuni: 52 cm/61 cm