• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex airwing B-S-WR gelb mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9762131
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
RAL Farbton RAL 1003
Farbton, gelb Signalgelb
Serie uvex airwing
Herstellerbezeichnung uvex airwing B-S-WR
Verschluss Drehverschluss
Internationale Größe onesize
Farbe gelb
Produktart Helm
Material Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 61 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Eigenschaften Gehörschutzaufnahme
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9762131
EAN / GTIN 4031101312422
Herstellernummer 9762131
L-Nummer L01660 1351
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherer Sitz dank 6-Punkt-Textilband, ein Drehrad zur Größenverstellung, Slots für die Aufnahme von Visieren und Kapseln – auf diesen schnörkellosen Arbeitsschutzhelm ist in jeder Situation Verlass.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Schutzhelm mit seitlichen Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz oder Visieren
  • erhältlich in den Farben: weiß, gelb, orange, rot, grün, blau

Komfortmerkmale

  • Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort
  • drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
  • Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex airwing B-S-WR
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Schirmlänge: kurzer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 52 cm/61 cm