Suport pentru desene pentru montarea pe perete, Tip: A1

Cod articol: 974840 A1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 28 mm
Lăţime 1.026 mm
Lăţime utilă 962 mm
Număr de magneţi 3
Format de hârtie maxim A1
Tip produs Suport pentru desene

Identificare și clasificare

Cod articol 974840 A1
EAN / GTIN 4062406198138
Număr producător 974840 A1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport pentru desene din aluminiu cu componente din plastic pentru montarea pe perete.

Livrare:

Inclusiv cleme cu magnet Cod 974880 Ref. 1 şi material de fixare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Suporturi de desen pentru lucrări de dimensiuni mici și mari, precum planuri sau desene tehnice.

Utilizare necorespunzătoare
  • Echipați peretele perforat numai cu accesorii potrivite pentru acest scop.