Suport pentru desene pentru montarea pe perete, Tip: A0

Cod articol.: 974840 A0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru lățimea format hărtie max. A0
Materialul panourilor transparente Aluminiu
Tip produs Suport pentru fixare pe perete
Recomandat pentru Panou transparent
Tip de fixare Pentru înşurubare
Materialul suportului Aluminiu; Plastic
Lăţime 1.360 mm
Înălţime 28 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 974840 A0
EAN / GTIN 4062406198145
Număr producător 974840 A0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport pentru desene din aluminiu cu componente din plastic pentru montarea pe perete.

Livrare:

Inclusiv cleme cu magnet Cod 974880 Ref. 1 şi material de fixare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Suporturi de desen pentru lucrări de dimensiuni mici și mari, precum planuri sau desene tehnice.

Utilizare necorespunzătoare
  • Echipați peretele perforat numai cu accesorii potrivite pentru acest scop.