Držalo za načrte, pritrditev na steno, Tip: A1

Št. art.: 974840 A1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 28 mm
Širina 1.026 mm
Uporabna širina 962 mm
Število magnetov 3
maksimalni format papirja A1
Vrsta izdelka Držalo za risbe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974840 A1
EAN/GTIN 4062406198138
Številka proizvajalca 974840 A1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držalo za načrte iz aluminija s komponentami iz umetne mase. Za pritrditev na steno.

Obseg dobave:

Vklj. z magnetnimi sponkami art. 974880 vel. 1 in pritrdilnim materialom.

Warning:

Namen uporabe
  • Držala za risanje za papir majhnega in velikega formata, kot so načrti ali tehnične risbe.

Napačna uporaba
  • Luknjasto steno opremite samo s priborom, namenjenim za luknjasto steno.