Cască de protecție uvex pronamic 9731333 roșu cu orificii de aerisire

Cod articol: 9731333
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9731333
EAN / GTIN 4031101960296
Număr producător 9731333
L-Număr L01660 110048
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Casca modernă, sportivă, nu numai că protejează purtătorul în utilizarea sa zilnică, dar are și o structură unică inovatoare a căștii. Inspirat de bionica (frunza de crin de apă), a fost proiectat un design interior complet nou al căștii. Acest lucru permite performanțe maxime și ergonomie, cu utilizare minimă a materialului. Pe lângă inovația prin noua structură a căștii și caracteristicile ergonomice dezvoltate, pronamic-ul uvex oferă, de asemenea, siguranță maximă. În plus față de standardele impuse de standard (absorbție de șoc, penetrare, comportament de ardere), acesta îndeplinește, de asemenea, cerințele opționale ″-30°C″ și ″MM″.