• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex pronamic 9731333 rot mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9731333
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 9731333
EAN / GTIN 4031101960296
Herstellernummer 9731333
L-Nummer L01660 110048
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Der moderne, sportliche Helm schützt den Träger nicht nur in seinem täglichen Gebrauch, sondern verfügt über eine einzigartige innovative Helmstruktur. Durch die Inspiration aus der Bionik (Seerosenblatt) wurde ein komplett neues Helminnendesign entworfen. Dieses ermöglicht ein Maximum an Performance sowie Ergonomie bei geringstem Materialeinsatz. Neben der Innovation durch die neue Helmstruktur und die ergonomisch entwickelten Features bietet der uvex pronamic auch ein Maximum an Sicherheit. Zusätzlich zu den normgeforderten Standards (Stoßdämpfung, Penetration, Brennverhalten) erfüllt er ebenfalls die optionalen Anforderungen „-30°C“ und „MM“.