{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
| Execuţie | taburet înalt | |
| Lăţimea scaunului | 470 mm | |
| Adâncimea scaunului | 450 mm | |
| Înălţimea spătarului | 600 mm | |
| Interval de reglare pe înălţime | 640 mm - 890 mm | |
| Interval de reglare pe adâncime pentru scaun | 40 mm | |
| Interval de reglare a spătarului | 60 mm | |
| Culoarea materialului scaunului | antracit | |
| Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |
| Cod articol | 972652 ESD | |
| EAN / GTIN | 4062406198183 | |
| Număr producător | 972652 ESD | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |