Elemente de susţinere a picioarelor ESD, Tip: 1

Cod articol.: 972570 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Înclinație minimă 0 grad
Numărul de setări ale înălțimilor 3
Tip produs Elemente de susţinere a picioarelor
Material plastic
Înclinare reglabilă da
reglabil pe înălţime da
Rezistenţă de scurgere 1.000 Ω
Caracteristici Suprafață antiderapantă; antiderapant
Lăţimea totală 540 mm
Adâncimea totală 350 mm
Înălţimea totală 120 mm
Greutate totală 2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 972570 1
EAN / GTIN 4057989097091
Număr producător C-212 9709
Producător/responsabil BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descriere

Execuţie:

Suport de picioare care stă liber, cu suprafaţă reglabilă pe înălţime în trei trepte. Reglare pe înălţime la 6, 9 şi 12 cm. Unghiul de înclinare se poate regla continuu în mod variabil.Suprafaţă striată şi antiderapantă. Din material plastic negru, conductibil în volum. Rezistenţa de scurgere cca. 103 Ω.