Apoio para os pés ESD, Tipo: 1

N.º do artigo: 972570 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Altura 120 mm
Largura 540 mm
Profundidade 350 mm
Cor preto
Peso 2 kg
Tipo de produto Apoio para os pés

Identificação e classificação

Número do artigo 972570 1
EAN/GTIN 4057989097091
Número do fabricante C-212 9709
Fabricante/responsável BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descrição

Versão:

Apoio para os pés isolado com apoio dos pés com 3 níveis de ajuste em altura. Ajuste de altura para 6, 9 e 12 cm. O ângulo de inclinação com ajuste variável contínuo.
Superfície estriada e antiderrapante.
De plástico preto condutor de volume.
Resistência de descarga de aprox. 103 Ω.