ESD-jalkatuki 1

Tuote nro.: 972570 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 120 mm
Leveys 540 mm
Syvyys 350 mm
Väri musta
Paino 2 kg
Tuotetyyppi Jalkatuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972570 1
EAN / GTIN 4057989097091
Valmistajan numero C-212 9709

Kuvaus

Malli:

Vapaasti seisova jalkatuki, 3 kertaa korkeussäädettävä tukipinta. Korkeudensäätö 6, 9 ja 12 cm:iin. Kallistuskulma on säädettävissä portaattomasti.
Uritettu ja liukumaton pinta.
Sähköä johtavaa mustaa muovia.
Vuotovastus n. 103 Ω.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript