{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Partea descrisă | Cadru; Cadrul coloanei | |
| Grosimea materialului | 1,25 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Număr de rafturi de depozitare | 4 | |
| Lățime raft | 946 mm | |
| Adâncime raft | 400 mm | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Raft de depozitare | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
| Sarcină compartiment max. | 120 kg | |
| Sarcina câmp max. | 900 kg | |
| Model pentru montaj | Sistem de prindere | |
| Structura raftului | Raft anexat | |
| Dimensiune nominală lăţime | 975 mm | |
| Dimensiune nominală adâncime | 400 mm | |
| Dimensiune nominală înălțime | 2.000 mm |
| Cod articol | 972505 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406180751 | |
| Număr producător | 972505 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |