• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Steck-Anbauregal, Tiefe 400 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 972505 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
beschriebenes Teil Gestell; Säulenrahmen
Materialstärke 1,25 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Anzahl Fachboden 4
Breite Fachboden 946 mm
Tiefe Fachboden 400 mm
Material Stahlblech
Farbe grau
Produktart Fachbodenregal
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Fachlast max. 120 kg
Feldlast max. 900 kg
Montageausführung Stecksystem
Regal-Aufbau Anbauregal
Nennmaß Breite 975 mm
Nennmaß Tiefe 400 mm
Nennmaß Höhe 2 000 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972505 2000
EAN / GTIN 4062406180751
Herstellernummer 972505 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25 mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit nicht leitfähigen Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden sind ESD-pulverbeschichtet. Eine verzinkte Feder an jedem Fachboden stellt eine sichere Kontaktierung zum angebrachten Erdungspunkt her.

Lieferumfang:

Inklusive ESD-Erdungskabel.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherheit erforderlich.
  • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.