{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | Podstavec; Sloupkový rám | |
| Tloušťka materiálu | 1,25 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Počet polic | 4 | |
| Šířka police | 946 mm | |
| Hloubka police | 400 mm | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá | |
| Druh produktu | Policový regál | |
| Nastavení výšky v rastru | 40 mm | |
| Nosnost přihrádky max. | 120 kg | |
| Nosnost pole max. | 900 kg | |
| Montážní provedení | Zasouvací systém | |
| Konstrukce regálu | Přídavný regál | |
| Šířka jmenovitého rozměru | 975 mm | |
| Jmenovitý rozměr hloubka | 400 mm | |
| Jmenovitý rozměr výška | 2 000 mm |
| Katalogové číslo | 972505 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406180751 | |
| Číslo výrobce | 972505 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |