ESD-luknjasta stena za vrtljivo roko, Tip: 1

Št. art.: 972144 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 420 mm
Širina 481 mm
Izvedba luknjaste stene enostranska
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972144 1
EAN/GTIN 4062406167530
Številka proizvajalca 972144 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz robustne zarobljene jeklene pločevine, z nagibom do 45°. Namestitev je mogoča v spodnji ali zgornji tretjini nosilnega stebra.

Primerno za:

Za namestitev na vrtljivo roko art. 972140.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov