ESD TFT / klaviatūros laikiklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 972142 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva pilkas
Kampas reguliuojamas 45 laipsniai
Monitoriaus dydis maks. (coliai) 22 in
Produkto rūšis monitoriaus/klaviatūros laikiklis
Medžiaga iš plastiko
Medžiagos storis 1 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972142 1
EAN / GTIN 4062406167523
Gamintojo numeris 972142 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

VESA laikiklis kartu su lentyna klaviatūrai, palenkiama iki 45°. Plokštiesiems ekranams iki 22 colių.

Tinka:

Montavimui prie sukiojamo laikiklio Nr. 972140.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.