Coloane de susţinere ESD, Înălţime: 962mm

Cod articol.: 972080 962
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Serie Workstation
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Tip produs Coloană de susţinere
Trecere pentru cablu da
Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Lăţime 40 mm
Adâncime 100 mm
Înălţime 962 mm
Material tablă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Greutate 6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 972080 962
EAN / GTIN 4062406167141
Număr producător 972080 962
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă robustă de oţel. Suprafaţă de lucru fără barieră, deoarece amplasarea se face fără guseu. Fantă de suspendare la interval de 50 mm în partea frontală, precum şi bucşe filetate pe partea frontală şi interioară pentru prinderea altor module cum ar fi panoul perforat, raftul de depozitare etc. Coloană portantă cu deschideri laterale pentru trecerea cablurilor. Livrare în pereche.

Adaptat pentru:

Stații de lucru ESD nr. 972010 - 972015, stații de lucru ESD cu înălțime reglabilă nr. 972017 și bancuri de lucru ESD nr. 972150 - 972160.
Pereţi perforaţi 2 × Cod 972100 resp. Cod 972101.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.
Recomandate pentru prinderea consolelor cu braţe de susţinere.