ESD-tukipylväät 962 mm

Tuote nro.: 972080 962
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Korkeudensäätö portaittain: 50
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Korkeudensäätö portaittain 50 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Sarja Työasema
Leveys 40 mm
Syvyys 100 mm
Enimmäisvarustelu reikäseinällä 2 × nro 972100 tai nro 972101
Paino 6 kg
Tuotetyyppi Tukipylväs

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972080 962
EAN / GTIN 4062406167141

Kuvaus

Malli:

Kestävää teräslevyä. Esteetön työtaso, sillä kiinnitetty ilman liitoslevyä. Ripustusurat 50 mm:n välein etupuolella ja kierreholkit etu- ja sisäpuolella lisämoduulien kuten reikäseinän, säilytystason jne. kiinnittämistä varten. Tukipylväässä sivuaukot johtimille. Toimitetaan pareittain.

Sopii:

ESD-työasemat nro 972010972015, korkeussäädettävät ESD-työpisteet nro 972017 ja ESD-työpenkit nro 972150972160.
Reikälevyt 2 × nro 972100 tai nro 972101.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.
Soveltuu kannatinvarsikonsolien kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript