Staţie de lucru ESD reglabilă electric pe înălţime Capacitate portantă max. 250 kg, placă ESD, Tip: 1250

Cod articol.: 972017 1250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Querverstrebungen
Zona de protecție ESD (EPA) da
Material Oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; negru
Înălțime totală min. 610 mm
Înălțime totală max. 1.200 mm
Tipul de reglare a înălțimii Electric
Viteza cursei 38 mm/s
Lățime placă 1.250 mm
Adâncime placă 750 mm
Grosime placă 50 mm
Formă plăcuță Dreptunghi
Tip produs Masa de lucru
Reglare pe înălţime da
Lăţimea totală 1.250 mm
Adâncimea totală 750 mm
Capacitate portantă max. 250 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 250 kg
Este posibilă montarea în serie nu
Greutate 94 kg
Corp nu
Mobilitate +
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 972017 1250
EAN / GTIN 4062406773588
Număr producător 972017 1250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Spaţiu de lucru ESD cu reglare electrică pe verticală. Soclu neconductibil cu unitate de ridicat, cu bare de distanţare transversale, lateral şi posterior, în scopul stabilizării. Placă ESD de 50 mm grosime, conductibilă în volum. Panoul de comandă nu este ESD.
Blat de lucru fără tablă forfecată, montarea în serie nu e posibilă.

Culoare:

Picioare reglabile pe înălţime, în negru, bare transversale în antracit 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Recomandare:

Activităţi uşoare de montaj pentru lucrul şezând sau în picioare.

Notă:

Datorită forţei portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitaţi montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.