Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Staţie de lucru ESD reglabilă electric pe înălţime Capacitate portantă max. 250 kg, placă ESD, Tip: 1250/S

Cod articol.: 972017 1250/S

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Querverstrebungen
Zona de protecție ESD (EPA) da
Material Oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; negru
Înălțime totală min. 720 mm
Înălțime totală max. 1.200 mm
Tipul de reglare a înălțimii Electric
Viteza cursei 38 mm/s
Numărul de corpuri 1 buc.
Poziția corpului pe stânga
Sertar 1
Număr de sertare 1 buc.
Lățime placă 1.250 mm
Adâncime placă 750 mm
Grosime placă 50 mm
Formă plăcuță Dreptunghi
Tip produs Masa de lucru
Reglare pe înălţime da
Lăţimea totală 1.250 mm
Adâncimea totală 750 mm
Capacitate portantă max. 250 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 250 kg
Este posibilă montarea în serie da
Greutate 98 kg
Corp da
Mobilitate +
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 972017 1250/S
EAN / GTIN 4062406773595
Număr producător 972017 1250/S
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Spaţiu de lucru ESD cu reglare electrică pe verticală. Soclu neconductibil cu unitate de ridicat, cu bare de distanţare transversale, lateral şi posterior, în scopul stabilizării. Placă ESD de 50 mm grosime, conductibilă în volum. Panoul de comandă nu este ESD.
Blat de lucru cu tablă forfecată, conductibil, gri deschis similar RAL 7035, este posibilă montarea în serie.

Culoare:

Picioare reglabile pe înălţime, în negru, bare transversale în antracit 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Recomandare:

Activităţi uşoare de montaj pentru lucrul şezând sau în picioare.

Notă:

Datorită forţei portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitaţi montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.