Suport de scule Tool-UNIT, Pentru cozile sculelor: SK30

Cod articol: 971000 SK30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 130 mm
Lăţime 240 mm
Adâncime 148 mm
Număr de portscule 8
Distanţă dintre axe A 55 mm
Pentru cozile sculelor SK 30
Capacitate portantă 20 kg
Material Polipropilenă
Tip produs Sistem portant CNC

Identificare și clasificare

Cod articol 971000 SK30
EAN / GTIN 4045197773364
Număr producător 971000 SK30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport de scule din polipropilenă rezistentă la uzură, cu suport pentru cozile sculelor. Suportul de scule poate fi utilizat ca unitate individuală pentru transport şi depozitare, dar este recomandat şi drept componentă flexibilă în căruciorul de scule, dulapul pentru portscule CNC, raftul CNC şi şina suport UNIT.

Aplicaţie:

Pentru montare în șină portantă cod 970110, 970668 și 971270, dulapuri CNC cod 971201 și 971203 și șină Multifix cod 928201, 943170 și 955340 (nu este potrivit pentru cod 955350).