Clește de sertizat Manșoane de capăt, cu autoreglaj cu introducere frontală cu manşoane multicomponent brunat 190 mm

Cod articol: 97 53 08
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 97 53 08
EAN / GTIN 4003773040187
Număr producător 97 53 08
L-Număr L70010 79
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • pentru sertizarea capetelor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 partea 1 + 4
  • reglare automată la dimensiunea dorită a capătul de sârmă: fără erori de sertizare din cauza folosirii unei inserții de sertizare greșite
  • Introducerea frontală a bucșelor în sculă
  • calitate ridicată și constantă a sertizării datorită blocării pozitive (poate fi deblocată)
  • Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) în fabrică
  • Amplificarea forței prin pârghia genunchiului pentru muncă cu oboseală redusă
  • ușurința ridicată de utilizare datorită designului practic și greutății reduse
  • Sertizare aprobată conform UL în legătură cu KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Omologare UL în combinație cu KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Sertizare de la 0,08 la 10,0 mm² într-un singur profil
  • Fermoane de sârmă de până la 2,5 mm² pot fi alimentate în paralel din lateral
  • deosebit de potrivit pentru toate feroneriile duble de până la 2 x 4 mm² sau 2 x AWG 12

Caracteristică:

  • Aplicație: Fermoane de capăt de sârmă
  • Capacitate milimetrică pătrată: 0,08 - 10mm²
  • Număr de cuiburi: 1
  • AWG: 28 - 8
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă