Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble introduction frontale avec gaines bi-matière brunie 190 mm

Réf.: 97 53 08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 53 08
EAN / GTIN 4003773040187
Réf. fabricant 97 53 08
Article hors catalogue L70010 79

Description

Description:

  • pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
  • ajustage automatique à la taille d'embout souhaitée : pas d'erreur de sertissage due à l'utilisation du mauvais profil
  • Introduction frontale des embouts dans la pince
  • qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
  • pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
  • force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
  • très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté
  • sertissage de 0,08 à 10,0 mm² dans un seul profil
  • introduction latérale parallèle d'embouts jusqu'à 2,5 mm²
  • particulièrement adapté pour tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12

Caractéristique(s):

  • Application : Embouts de câbles
  • Capacité en millimètres carrés : 0,08 - 10mm²
  • Nombre de nids : 1
  • AWG : 28 - 8
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange