Clește de sertizat și pentru operarea cu două mâini cu manșoane din plastic aderente brunat 250 mm

Cod articol: 97 52 06
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 52 06
EAN / GTIN 4003773025474
Număr producător 97 52 06
L-Număr L70010 58

Descriere

Descriere:

  • pentru conexiuni electrice fără lipire
  • forță manuală redusă cu până la 30 % față de un clește de sertizare standard, datorită transmiterii pârghiei
  • Calitate ridicată și constantă a sertizării datorită inserțiilor de precizie și a blocării pozitive (deblocabile)
  • Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) în fabrică
  • Operare cu două mâini pentru sertizarea ușoară a secțiunilor transversale mari de conductor
  • manevrabilitate bună datorită centrului de greutate echilibrat, a capului înclinat și a mânerelor de formă ergonomică
  • Inserția de sertizare nu este interschimbabilă

Caracteristică:

  • Aplicație: papuci de cablu izolat, conectori + conectori de cap la cap
  • Capacitate milimetrică pătrată: 0,5 - 6mm²
  • Număr de cuiburi: 3
  • AWG: 20 - 10
  • brunat
  • cu capace de plastic antiderapante

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb