• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Lisovací kleště také pro obsluhu oběma rukama s povlaky z umělé hmoty bránícími sklouznutí brunýrované 250 mm

Artiklové číslo: 97 52 06
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97 52 06
EAN / GTIN 4003773025474
Číslo výrobce 97 52 06
L-číslo L70010 58
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro elektrické spoje bez pájení
  • až o 30 % menší síla ruky ve srovnání se standardními krimpovacími kleštěmi díky pákovému převodu
  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)
  • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
  • Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průřezů vodičů
  • dobrá manipulace díky vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergonomicky tvarovaným rukojetím
  • Krimpovací vložka není vyměnitelná

Charakteristika:

  • Použití: izolovaná kabelová oka, konektory + konektory na tupo
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,5 - 6 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 20 - 10
  • černěné
  • s protiskluzovými plastovými kryty