Set de șurubelnițe DRALL+ TCS 4620-4734/8 8 buc

Cod articol.: 96838769
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Număr de unelte 8
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă mat cromat
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL)

Identificare și clasificare

Cod articol 96838769
EAN / GTIN 4018754169771
Număr producător 96838769
L-Număr L60010 5781
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cu sistemul de control al sculelor, sculele sunt amplasate în inserții din spumă de siguranță rezistente la substanțe chimice, cu decupaje tridimensionale de înaltă precizie.
Caracteristici:
  • dantelă neagră
  • Oțel din aliaj de crom, cromat mat
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 8
  • Compartimentarea sertarelor: 1/3
  • Greutate: 503g

Livrare:

Conținut 8 părți:
  • 3 şurubelniţă lată Cod 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 1 șurubelniță filetată de electrician Cod 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 şurubelniţă în cruce Cod 4630: PH1; PH2
  • 1 şurubelniţă lată Cod 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 şurubelniţă în cruce Cod 4734: PH2